土掘り ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
119件の「土掘り ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動アースドリル」、「穴掘機」、「穴掘り ドリル」などの商品も取り扱っております。
アースドリル園芸用 スターエムランキング1位
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

かんたん穴掘り器 小林工具製作所ランキング2位
1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

支柱用穴掘り機 千吉ランキング3位
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。全長(mm)約810材質(刃)刃物鋼
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

穴掘機 アースドライバー STSランキング4位
材質アルミ合金、プラスチック付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980税込48,378
当日出荷

エンジンオーガー用 ドリル ナカトミランキング5位
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。適合機種EA-33D
1本
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
38,980税込42,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
1本
6,398税込7,038
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
1本
2,798税込3,078
当日出荷

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760質量(g)580
1本
6,498税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。仕様メモリ・グリップ付材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
1本
2,798税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)